曜日別特売

スローアウェイチップ

スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタル

軽切削用2段ブレーカ。

タイプポジティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングAC1030Uみぞ穴TブレーカSC切削領域軽切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)6ブレーカの有無片面ブレーカ種類ポッキータイプ逃げ角(°)7[C]等級記号G内容量1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
全10種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
寸法D1(Φmm)
切刃(mm)
コーナー半径(mm)
使用インサート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64277669CCGT0602003N-SC AC1030U6.42.8060.03[003]菱形[C]
18,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64277791CCGT060201MN-SC AC1030U6.42.806<0.1[01]菱形[C]
18,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64278010CCGT060202MN-SC AC1030U6.42.806<0.2[02]菱形[C]
18,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64288221SCGT070201MN-SC AC1030U7.943.407<0.1[01]正方形[S]
20,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64288501SCGT070202MN-SC AC1030U7.943.407<0.2[02]正方形[S]
20,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64296210CCGT09T3003N-SC AC1030U9.74.4090.03[003]菱形[C]
25,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64296316CCGT09T301MN-SC AC1030U9.74.409<0.1[01]菱形[C]
25,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64296508CCGT09T302MN-SC AC1030U9.74.409<0.2[02]菱形[C]
25,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64296858SCGT09T301MN-SC AC1030U9.5254.409<0.1[01]正方形[S]
25,500
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
64296901SCGT09T302MN-SC AC1030U9.5254.409<0.2[02]正方形[S]
25,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする