曜日別特売

スローアウェイチップ

スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタル

円形ポジティブインサートです。

タイプポジティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴W切削領域中切削コーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0]穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無なし使用インサート円形[R]頂角(°)-逃げ角(°)11[P]等級記号G内容量1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
全6種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
寸法D1(Φmm)
切刃(mm)
コーティング
インサート厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64277231RPGW1204M0 AC5015S12.04.312AC5015S4.76[04]
34,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64277249RPGW1204M0 AC5025S12.04.312AC5025S4.76[04]
34,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64316135RPGW0803M0 AC5015S8.03.308AC5015S3.18[03]
19,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64316151RPGW0803M0 AC5025S8.03.308AC5025S3.18[03]
19,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64324840RPGW1004M0 AC5015S10.03.810AC5015S4.76[04]
27,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64324849RPGW1004M0 AC5025S10.03.810AC5025S4.76[04]
27,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする