住友電工ハードメタル
スローアウェイチップ
切りくず処理と切れ味に優れる外周研磨タイプの3次元ブレーカ。
タイプ
ポジティブ
切刃長さ(mm)
6.4
寸法D1(Φmm)
2.8
勝手
なし[N]
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
切刃(mm)
06
コーティング
AC1030U
みぞ穴
T
ブレーカ
FC
切削領域
仕上切削
穴の有無
あり(円筒穴+片面取)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
ブレーカすくい角(°)
15
ブレーカの有無
片面
使用インサート
菱形[C]
ブレーカ種類
ポッキータイプ
インサート厚さ(mm)
2.38[02]
頂角(°)
80
逃げ角(°)
7[C]
等級記号
G
内接円IC(mm)
6.35
内容量
1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64277739
CCGT060201MN-FC AC1030U
<0.1[01]
¥
18,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
64277958
CCGT060202MN-FC AC1030U
<0.2[02]
¥
18,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
64278351
CCGT060204MN-FC AC1030U
<0.4[04]
¥
18,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください