曜日別特売

スローアウェイチップ

スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタル

ポジティブインサートです。

用途軽切削内容量1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
359件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
使用インサート
インサート厚さ(mm)
頂角(°)
逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64263949CCMT09T304N-SU AC9115Tなし[N]菱形[C]3.97[T3]807[C]
15,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64263958CCMT09T304N-SU AC9125Tなし[N]菱形[C]3.97[T3]807[C]
15,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64263967CCMT09T308N-SU AC9115Tなし[N]菱形[C]3.97[T3]807[C]
15,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64263976CCMT09T308N-SU AC9125Tなし[N]菱形[C]3.97[T3]807[C]
15,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64264071VBMT110302N-LB AC6135Mなし[N]菱形[V]3.18[03]355[B]
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64264080VBMT110302N-LB AC6145Mなし[N]菱形[V]3.18[03]355[B]
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64264098VBMT110302N-LB AC8115Pなし[N]菱形[V]3.18[03]355[B]
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64264186VBMT110302N-SU AC6135Mなし[N]菱形[V]3.18[03]355[B]
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64264195VBMT110302N-SU AC6145Mなし[N]菱形[V]3.18[03]355[B]
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64264326VBMT110304N-LB AC6135Mなし[N]菱形[V]3.18[03]355[B]
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64264335VBMT110304N-LB AC6145Mなし[N]菱形[V]3.18[03]355[B]
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64264360VBMT110304N-LB AC8115Pなし[N]菱形[V]3.18[03]355[B]
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64264475VBMT110304N-SU AC6135Mなし[N]菱形[V]3.18[03]355[B]
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64264491VBMT110304N-SU AC6145Mなし[N]菱形[V]3.18[03]355[B]
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64264500VBMT110304N-SU AC8115Pなし[N]菱形[V]3.18[03]355[B]
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64264640VBMT110308N-LB AC6135Mなし[N]菱形[V]3.18[03]355[B]
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64264649VBMT110308N-LB AC6145Mなし[N]菱形[V]3.18[03]355[B]
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64264667VBMT110308N-LB AC8115Pなし[N]菱形[V]3.18[03]355[B]
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64264798VBMT110308N-SU AC6135Mなし[N]菱形[V]3.18[03]355[B]
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64264807VBMT110308N-SU AC6145Mなし[N]菱形[V]3.18[03]355[B]
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64264816VBMT110308N-SU AC8115Pなし[N]菱形[V]3.18[03]355[B]
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64264877VCMT110302N-SU AC6135Mなし[N]菱形[V]3.18[03]357[C]
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64264886VCMT110302N-SU AC6145Mなし[N]菱形[V]3.18[03]357[C]
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64264947VCMT110304N-SU AC6135Mなし[N]菱形[V]3.18[03]357[C]
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64264956VCMT110304N-SU AC6145Mなし[N]菱形[V]3.18[03]357[C]
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64264965VCMT110304N-SU AC8115Pなし[N]菱形[V]3.18[03]357[C]
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64265026VCMT110308N-SU AC6135Mなし[N]菱形[V]3.18[03]357[C]
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64265035VCMT110308N-SU AC6145Mなし[N]菱形[V]3.18[03]357[C]
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64265051VCMT110308N-SU AC8115Pなし[N]菱形[V]3.18[03]357[C]
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64265647CCMT120404N-SU AC8115Pなし[N]菱形[C]4.76[04]807[C]
19,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64265699CCMT120408N-SU AC8115Pなし[N]菱形[C]4.76[04]807[C]
19,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64265708SCMT120404N-SU AC8115Pなし[N]正方形[S]4.76[04]907[C]
19,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64265760SCMT120408N-SU AC8115Pなし[N]正方形[S]4.76[04]907[C]
19,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64265936TCMT16T304N-SU AC6135Mなし[N]正三角形[T]3.97[T3]607[C]
15,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64265945TCMT16T304N-SU AC6145Mなし[N]正三角形[T]3.97[T3]607[C]
15,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64265961TCMT16T304N-SU AC8115Pなし[N]正三角形[T]3.97[T3]607[C]
15,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64266015TCMT16T308N-SU AC6135Mなし[N]正三角形[T]3.97[T3]607[C]
15,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64266031TCMT16T308N-SU AC6145Mなし[N]正三角形[T]3.97[T3]607[C]
15,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64266040TCMT16T308N-SU AC8115Pなし[N]正三角形[T]3.97[T3]607[C]
15,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64266101WPMT160308N-LB AC8115Pなし[N]等辺不等角六角形[W]3.18[03]8011[P]
15,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64274248DCGT070201MN-SL AC1030Uなし[N]菱形[D]2.38[02]557[C]
21,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64274257DCGT070201MN-SL AC5015Sなし[N]菱形[D]2.38[02]557[C]
21,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64274266DCGT070201MN-SL AC5025Sなし[N]菱形[D]2.38[02]557[C]
21,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64274571DCGT070202MN-SL AC1030Uなし[N]菱形[D]2.38[02]557[C]
21,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64274580DCGT070202MN-SL AC5015Sなし[N]菱形[D]2.38[02]557[C]
21,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64274589DCGT070202MN-SL AC5025Sなし[N]菱形[D]2.38[02]557[C]
21,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64274860DCGT070204MN-SL AC1030Uなし[N]菱形[D]2.38[02]557[C]
21,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64274869DCGT070204MN-SL AC5015Sなし[N]菱形[D]2.38[02]557[C]
21,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64274878DCGT070204MN-SL AC5025Sなし[N]菱形[D]2.38[02]557[C]
21,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64277845CCGT060201MN-SL AC1030Uなし[N]菱形[C]2.38[02]807[C]
18,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする