曜日別特売

スローアウェイチップ

スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタル

ポジティブインサートです。

用途粗切削適合1精度M勝手なし[N]内接円許容差(mm)-チップ色金色ブレーカRPコーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0]穴の有無ありブレーカすくい角(°)-15使用インサート円形[R]商品タイプポジティブ頂角(°)-逃げ角(°)7[C]
注意
※画像は代表画像を使用しています。
全9種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
寸法D1(Φmm)
切刃(mm)
コーティング
インサート厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64270441RCMX1606M0N-RP AC4125K1セット(10個)165.216AC4125K6.35[06]
23,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64270459RCMX1606M0N-RP AC8115P1セット(10個)165.216AC8115P6.35[06]
23,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64288151RCMX2006M0N-RP AC8115P1セット(10個)20.06.520AC8115P6.35[06]
31,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64297515RCMX2507M0N-RP AC8115P1セット(10個)25.07.225AC8115P7.94[07]
53,700
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64305066RCMX1003M0N-RP AC4125K1セット(10個)10.03.610AC4125K3.18[03]
9,700
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64305091RCMX1003M0N-RP AC8115P1セット(10個)10.03.610AC8115P3.18[03]
9,700
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64316056RCMX3209M0N-RP AC8115P1セット(5個)32.09.532AC8115P9.52[09]
47,050
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64321550RCMX1204M0N-RP AC4125K1セット(10個)12.04.212AC4125K4.76[04]
13,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64321595RCMX1204M0N-RP AC8115P1セット(10個)12.04.212AC8115P4.76[04]
13,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする