住友電工ハードメタル
スローアウェイチップ
三角形ポジティブインサートです。
勝手
なし[N]
内接円IC(mm)
6.35
内容量
1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
寸法D1(Φmm)
切刃(mm)
切削領域
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64313326
TPGW160404 AC5015S
6.4
2.8
06
軽~中切削
0.4[04]
¥
25,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64313335
TPGW160404 AC5025S
6.4
2.8
06
軽~中切削
0.8[08]
¥
25,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64324937
TPGW110304 AC5015S
11.0
3.4
11
軽切削
0.4[04]
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
64324946
TPGW110304 AC5025S
11.0
3.4
11
軽切削
0.4[04]
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください