スローアウェイチップ

スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタル

80°菱形ポジティブインサートです。

勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05内容量1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
寸法D1(Φmm)
切刃(mm)
コーナー半径(mm)
穴の有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64310657CCMW060204 AC4010K6.42.8060.4[04]あり(円筒穴+片面取)
9,100
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
64310666CCMW060204 AC4015K6.42.8060.4[04]あり(円筒穴+片面取)
9,100
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
64311795CCMW09T304 AC4010K11.63.81110.4[04]あり
12,600
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
64311811CCMW09T304 AC4015K11.63.81110.4[04]あり
12,600
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
64311820CCMW09T308 AC4010K11.63.81110.8[08]あり
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64311829CCMW09T308 AC4015K11.63.81110.8[08]あり
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64319145CPMW080204 AC4010K8.03.4080.4[04]あり(円筒穴+片面取)
10,400
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
64319161CPMW080204 AC4015K8.03.4080.4[04]あり(円筒穴+片面取)
10,400
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
64319179CPMW080208 AC4010K8.03.4080.8[08]あり(円筒穴+片面取)
10,400
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
64319188CPMW080208 AC4015K8.03.4080.8[08]あり(円筒穴+片面取)
10,400
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする