曜日別特売

スローアウェイチップ

スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタル

段付き平行型の研ぎつけタイプ。

タイプポジティブ切刃長さ(mm)8.0寸法D1(Φmm)3.4勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)08みぞ穴TブレーカSD切削領域仕上~軽切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)0ブレーカの有無片面使用インサート菱形[C]ブレーカ種類勝手付きインサート厚さ(mm)2.38[02]頂角(°)80逃げ角(°)11[P]等級記号G内接円IC(mm)7.94内容量1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
全6種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
コーティング
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64267921CPGT080202N-SD AC5015SAC5015S0.2[02]
19,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64267930CPGT080202N-SD AC5025SAC5025S0.2[02]
19,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64267939CPGT080204N-SD AC5015SAC5015S0.4[04]
19,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64267948CPGT080204N-SD AC5025SAC5025S0.4[04]
19,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64267966CPGT080208N-SD AC5015SAC5015S0.8[08]
19,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64267975CPGT080208N-SD AC5025SAC5025S0.8[08]
19,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする