曜日別特売

スローアウェイチップ

スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタル

片面使いで低抵抗設計の粗切削用。

タイプネガティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13みぞ穴MブレーカMP穴の有無あり(円筒穴)ブレーカすくい角(°)0ブレーカの有無片面ブレーカ種類ポッキータイプ逃げ角(°)0[N]等級記号M内容量1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
寸法D1(Φmm)
内接円許容差(mm)
切刃(mm)
コーティング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64268420CNMM120408N-MP AC5015S12.95.16±0.0812AC5015S
18,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64268429CNMM120408N-MP AC5025S12.95.16±0.0812AC5025S
18,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64268447CNMM120408N-MP AC6040M12.95.16±0.0812AC6040M
18,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64268526CNMM120412N-MP AC5015S12.95.16±0.0812AC5015S
18,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64268535CNMM120412N-MP AC5025S12.95.16±0.0812AC5025S
18,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64268560CNMM120412N-MP AC6040M12.95.16±0.0812AC6040M
18,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64268621CNMM120416N-MP AC5015S12.95.16±0.0812AC5015S
18,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64268630CNMM120416N-MP AC5025S12.95.16±0.0812AC5025S
18,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64268700SNMM120408N-MP AC5015S12.705.16±0.0812AC5015S
18,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64268709SNMM120408N-MP AC5025S12.705.16±0.0812AC5025S
18,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64268727SNMM120408N-MP AC6040M12.705.16±0.0812AC6040M
18,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64268806SNMM120412N-MP AC5015S12.705.16±0.0812AC5015S
18,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64268815SNMM120412N-MP AC5025S12.705.16±0.0812AC5025S
18,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64268840SNMM120412N-MP AC6040M12.705.16±0.0812AC6040M
18,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64268919SNMM120416N-MP AC5015S12.705.16±0.0812AC5015S
18,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64268928SNMM120416N-MP AC5025S12.705.16±0.0812AC5025S
18,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64276217CNMM190608N-MP AC5015S19.37.94±0.1019AC5015S
29,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64276235CNMM190608N-MP AC5025S19.37.94±0.1019AC5025S
29,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64276305CNMM190612N-MP AC5015S19.37.94±0.1019AC5015S
29,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64276330CNMM190612N-MP AC5025S19.37.94±0.1019AC5025S
29,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64276427CNMM190616N-MP AC5015S19.37.94±0.1019AC5015S
29,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64276436CNMM190616N-MP AC5025S19.37.94±0.1019AC5025S
29,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64276470CNMM190616N-MP AC6040M19.37.94±0.1019AC6040M
29,000
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
64276549CNMM190624N-MP AC5015S19.37.94±0.1019AC5015S
29,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64276558CNMM190624N-MP AC5025S19.37.94±0.1019AC5025S
29,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64276576CNMM190624N-MP AC6040M19.37.94±0.1019AC6040M
29,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64276786SNMM190612N-MP AC5015S19.057.94±0.1019AC5015S
29,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64276795SNMM190612N-MP AC5025S19.057.94±0.1019AC5025S
29,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64276820SNMM190612N-MP AC6040M19.057.94±0.1019AC6040M
29,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64276917SNMM190616N-MP AC5015S19.057.94±0.1019AC5015S
29,000
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
64276935SNMM190616N-MP AC5025S19.057.94±0.1019AC5025S
29,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64276969SNMM190616N-MP AC6040M19.057.94±0.1019AC6040M
29,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64280566CNMM160608N-MP AC5015S16.16.35±0.1016AC5015S
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64280575CNMM160608N-MP AC5025S16.16.35±0.1016AC5025S
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64281090CNMM160612N-MP AC5015S16.16.35±0.1016AC5015S
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64281099CNMM160612N-MP AC5025S16.16.35±0.1016AC5025S
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64281108CNMM160612N-MP AC6030M16.16.35±0.1016AC6030M
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64281169CNMM160616N-MP AC5015S16.16.35±0.1016AC5015S
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64281178CNMM160616N-MP AC5025S16.16.35±0.1016AC5025S
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64281239SNMM150612N-MP AC6030M15.8756.35±0.1015AC6030M
22,500
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
64281327SNMM150616N-MP AC6030M15.8756.35±0.1015AC6030M
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする