曜日別特売

スローアウェイチップ

スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタル

三角形ネガティブインサートです。

タイプネガティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13切削領域中切削ブレーカの有無なし使用インサート正三角形[T]インサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)60逃げ角(°)0[N]内容量1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
内接円許容差(mm)
コーティング
みぞ穴
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64267598TNGA160404 AC5015S16.5±0.025AC5015SA0.4[04]
21,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64267607TNGA160404 AC5025S16.5±0.025AC5025SA0.4[04]
21,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64268980TNMA220408 AC4010K22.0±0.08AC4010KA0.8[08]
17,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64268989TNMA220408 AC4015K22.0±0.08AC4015KA0.8[08]
17,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64268998TNMA220412 AC4010K22.0±0.08AC4010KA1.2[12]
17,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64269007TNMA220412 AC4015K22.0±0.08AC4015KA1.2[12]
17,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64269025TNMA220416 AC4010K22.0±0.08AC4010KA1.6[16]
17,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64269041TNMA220416 AC4015K22.0±0.08AC4015KA1.6[16]
17,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64322259TNMA160404 AC4010K16.5±0.05AC4010KA0.4[04]
11,000
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
64322268TNMA160404 AC4015K16.5±0.05AC4015KA0.4[04]
11,000
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
64322286TNMA160404 AC5015S16.5±0.05AC5015SA0.4[04]
11,000
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
64322295TNMA160404 AC5025S16.5±0.05AC5025SA0.4[04]
11,000
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
64322311TNMA160408 AC4015K16.5±0.05AC4015KA0.8[08]
11,000
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
64322329TNMA160408 AC5015S16.5±0.05AC5015SA0.8[08]
11,000
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
64322338TNMA160408 AC5025S16.5±0.05AC5025SA0.8[08]
11,000
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
64322347TNMA160412 AC4010K16.5±0.05AC4010KA1.2[12]
11,000
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
64322356TNMA160412 AC4015K16.5±0.05AC4015KA1.2[12]
11,000
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
64322365TNMA160416 AC4010K16.5±0.05AC4010KA1.6[16]
11,000
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
64322381TNMA160416 AC4015K16.5±0.05AC4015KA1.6[16]
11,000
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
64322399TNMA160420 AC4010K16.5±0.05AC4010KA2.0[20]
11,000
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
64322408TNMA160420 AC4015K16.5±0.05AC4015KA2.0[20]
11,000
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
64322758TNMN160408 AC4010K16.5±0.05AC4010KN0.8[08]
13,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64322767TNMN160408 AC4015K16.5±0.05AC4015KN0.8[08]
13,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64322776TNMN160412 AC4010K16.5±0.05AC4010KN1.2[12]
13,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64322785TNMN160412 AC4015K16.5±0.05AC4015KN1.2[12]
13,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64322810TNMN160416 AC4010K16.5±0.05AC4010KN1.6[16]
13,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64322819TNMN160416 AC4015K16.5±0.05AC4015KN1.6[16]
13,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする