曜日別特売

スローアウェイチップ

スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタル

ネガティブインサートです。

用途中~粗切削内容量1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
258件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
コーナー半径(mm)
インサート厚さ(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64257938DNMG150404N-EH AC6135Mなし[N]0.4[04]4.76[04]12.7
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64257947DNMG150404N-EH AC6145Mなし[N]0.4[04]4.76[04]12.7
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64258665DNMG150404R-HM AC8115P右[R]0.4[04]4.76[04]12.7
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64258735DNMG150408N-EH AC6135Mなし[N]0.8[08]4.76[04]12.7
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64258751DNMG150408N-EH AC6145Mなし[N]0.8[08]4.76[04]12.7
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64258760DNMG150408N-EM AC6135Mなし[N]0.8[08]4.76[04]12.7
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64258769DNMG150408N-EM AC6145Mなし[N]0.8[08]4.76[04]12.7
15,300
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
64258778DNMG150408N-EM AC8115Pなし[N]0.8[08]4.76[04]12.7
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64258891DNMG150408N-ME AC8115Pなし[N]0.8[08]4.76[04]12.7
15,300
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
64258900DNMG150408N-MU AC8115Pなし[N]0.8[08]4.76[04]12.7
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64258909DNMG150408N-MX AC8115Pなし[N]0.8[08]4.76[04]12.7
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64258997DNMG150408R-HM AC8115P右[R]0.8[08]4.76[04]12.7
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259067DNMG150412N-EH AC6135Mなし[N]1.2[12]4.76[04]12.7
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259076DNMG150412N-EH AC6145Mなし[N]1.2[12]4.76[04]12.7
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259085DNMG150412N-EM AC6135Mなし[N]1.2[12]4.76[04]12.7
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259101DNMG150412N-EM AC6145Mなし[N]1.2[12]4.76[04]12.7
15,300
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
64259110DNMG150412N-EM AC8115Pなし[N]1.2[12]4.76[04]12.7
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259225DNMG150412N-ME AC4125Kなし[N]1.2[12]4.76[04]12.7
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259241DNMG150412N-ME AC8115Pなし[N]1.2[12]4.76[04]12.7
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259250DNMG150412N-MU AC8115Pなし[N]1.2[12]4.76[04]12.7
15,300
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
64259259DNMG150412N-MX AC8115Pなし[N]1.2[12]4.76[04]12.7
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259347DNMG150412N-UZ AC4125Kなし[N]1.2[12]4.76[04]12.7
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259356DNMG150416N-EM AC6135Mなし[N]1.6[16]4.76[04]12.7
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259365DNMG150416N-EM AC6145Mなし[N]1.6[16]4.76[04]12.7
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259390DNMG150416N-ME AC4125Kなし[N]1.6[16]4.76[04]12.7
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259530CNMG120404N-EH AC6135Mなし[N]0.4[04]4.76[04]12.7
11,000
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
64259557CNMG120404N-EH AC6145Mなし[N]0.4[04]4.76[04]12.7
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259959CNMG120408N-EH AC6135Mなし[N]0.8[08]4.76[04]12.7
11,000
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
64259986CNMG120408N-EH AC6145Mなし[N]0.8[08]4.76[04]12.7
11,000
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
64259995CNMG120408N-EM AC6135Mなし[N]0.8[08]4.76[04]12.7
11,000
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
64260011CNMG120408N-EM AC6145Mなし[N]0.8[08]4.76[04]12.7
11,000
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
64260020CNMG120408N-EM AC8115Pなし[N]0.8[08]4.76[04]12.7
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64260187CNMG120408N-ME AC8115Pなし[N]0.8[08]4.76[04]12.7
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64260205CNMG120408N-MU AC8115Pなし[N]0.8[08]4.76[04]12.7
11,000
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
64260221CNMG120408N-MX AC8115Pなし[N]0.8[08]4.76[04]12.7
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64260440CNMG120412N-EM AC6135Mなし[N]1.2[12]4.76[04]12.7
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64260449CNMG120412N-EM AC6145Mなし[N]1.2[12]4.76[04]12.7
11,000
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
64260458CNMG120412N-EM AC8115Pなし[N]1.2[12]4.76[04]12.7
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64260589CNMG120412N-ME AC8115Pなし[N]1.2[12]4.76[04]12.7
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64260598CNMG120412N-MU AC8115Pなし[N]1.2[12]4.76[04]12.7
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64260607CNMG120412N-MX AC8115Pなし[N]1.2[12]4.76[04]12.7
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64260729CNMG120416N-EH AC6135Mなし[N]1.6[16]4.76[04]12.7
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64260738CNMG120416N-EH AC6145Mなし[N]1.6[16]4.76[04]12.7
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64260747CNMG120416N-EM AC6135Mなし[N]1.6[16]4.76[04]12.7
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64260756CNMG120416N-EM AC6145Mなし[N]1.6[16]4.76[04]12.7
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64260765CNMG120416N-EM AC8115Pなし[N]1.6[16]4.76[04]12.7
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64260869CNMG120416N-ME AC8115Pなし[N]1.6[16]4.76[04]12.7
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64260896CNMG120416N-MU AC8115Pなし[N]1.6[16]4.76[04]12.7
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64260905CNMG120416N-MX AC8115Pなし[N]1.6[16]4.76[04]12.7
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64261097WNMG080404N-EH AC6135Mなし[N]0.4[04]4.76[04]12.7
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする