曜日別特売

スローアウェイチップ

スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタル

ワイパー刃付きの新高送り仕上用ブレーカ。

切刃長さ(mm)9.525寸法D1(Φmm)4.4勝手なし[N]切刃(mm)09コーナー半径(mm)0.4[04]使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)3.97[T3]頂角(°)90逃げ角(°)7[C]内接円IC(mm)9.525内容量1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴の有無
ブレーカすくい角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64312371DNMX110404N-SEW AC810Pあり5
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64312389DNMX110404N-SEW AC820Pあり5
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64312398DNMX110404N-SEW AC830Pあり5
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64312416DNMX110408N-SEW AC810Pあり(円筒穴+片面取)15
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64312441DNMX110408N-SEW AC820Pあり15
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64312450DNMX110408N-SEW AC830Pあり15
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64312468DNMX110412N-SEW AC810Pあり15
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64312477DNMX110412N-SEW AC820Pあり(円筒穴+片面取)15
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64312486DNMX110412N-SEW AC830Pあり(円筒穴+片面取)15
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする