曜日別特売

スローアウェイチップ

スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタル

ネガティブインサートです。

用途軽~中切削精度M勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無あり商品タイプネガティブ逃げ角(°)0[N]内容量1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
全118種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
118種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
寸法D1(Φmm)
内接円許容差(mm)
チップ色
切刃(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64257956DNMG150404N-EX AC6135M15.55.16±0.08茶色15
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64257965DNMG150404N-EX AC6145M15.55.16±0.08茶色15
15,300
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
64258629DNMG150404N-SX AC8115P15.55.16±0.08金色15
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64258638DNMG150404N-UP AC6135M15.55.16±0.08茶色15
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64258647DNMG150404N-UP AC6145M15.55.16±0.08茶色15
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64258787DNMG150408N-EX AC6135M15.55.16±0.08茶色15
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64258796DNMG150408N-EX AC6145M15.55.16±0.08茶色15
15,300
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
64258961DNMG150408N-SX AC8115P15.55.16±0.08金色15
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64258970DNMG150408N-UP AC6135M15.55.16±0.08茶色15
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64258979DNMG150408N-UP AC6145M15.55.16±0.08茶色15
15,300
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
64259119DNMG150412N-EX AC6135M15.55.16±0.08茶色15
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259128DNMG150412N-EX AC6145M15.55.16±0.08茶色15
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259311DNMG150412N-SX AC8115P15.55.16±0.08金色15
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259320DNMG150412N-UP AC6135M15.55.16±0.08茶色15
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259329DNMG150412N-UP AC6145M15.55.16±0.08茶色15
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259566CNMG120404N-EX AC6135M12.95.16±0.08茶色12
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259591CNMG120404N-EX AC6145M12.95.16±0.08茶色12
11,000
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
64259828CNMG120404N-SX AC8115P12.95.16±0.08金色12
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259837CNMG120404N-UP AC6135M12.95.16±0.08茶色12
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259846CNMG120404N-UP AC6145M12.95.16±0.08茶色12
11,000
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
64260029CNMG120408N-EX AC6135M12.95.16±0.08茶色12
11,000
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
64260038CNMG120408N-EX AC6145M12.95.16±0.08茶色12
11,000
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
64260300CNMG120408N-SX AC8115P12.95.16±0.08金色12
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64260309CNMG120408N-UP AC6135M12.95.16±0.08茶色12
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64260336CNMG120408N-UP AC6145M12.95.16±0.08茶色12
11,000
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
64260467CNMG120412N-EX AC6135M12.95.16±0.08茶色12
11,000
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
64260476CNMG120412N-EX AC6145M12.95.16±0.08茶色12
11,000
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
64260668CNMG120412N-SX AC8115P12.95.16±0.08金色12
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64260677CNMG120412N-UP AC6135M12.95.16±0.08茶色12
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64260686CNMG120412N-UP AC6145M12.95.16±0.08茶色12
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64260781CNMG120416N-EX AC6135M12.95.16±0.05茶色12
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64260808CNMG120416N-EX AC6145M12.95.16±0.05茶色12
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64261115WNMG080404N-EX AC6135M8.75.16±0.05茶色08
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64261149WNMG080404N-EX AC6145M8.75.16±0.05茶色08
11,000
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
64261350WNMG080404N-SX AC8115P8.75.16±0.05金色08
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64261630WNMG080408N-EX AC6135M8.75.16±0.05茶色08
11,000
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
返品不可
64261639WNMG080408N-EX AC6145M8.75.16±0.05茶色08
11,000
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
64261840WNMG080408N-SX AC8115P8.75.16±0.05金色08
11,000
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
返品不可
64261849WNMG080408N-UP AC6135M8.75.16±0.05茶色08
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64261858WNMG080408N-UP AC6145M8.75.16±0.05茶色08
11,000
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
64261955WNMG080412N-EX AC6135M8.75.16±0.05茶色08
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64261971WNMG080412N-EX AC6145M8.75.16±0.05茶色08
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64262156WNMG080412N-SX AC8115P8.75.16±0.05金色08
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64262165WNMG080412N-UP AC6135M8.75.16±0.05茶色08
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64262181WNMG080412N-UP AC6145M8.75.16±0.05茶色08
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64262680TNMG160404N-EX AC6135M16.53.81±0.05茶色16
11,000
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
64262689TNMG160404N-EX AC6145M16.53.81±0.05茶色16
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64263109TNMG160404N-SX AC8115P16.53.81±0.05金色16
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64263118TNMG160404N-UP AC6135M16.53.81±0.05茶色16
11,000
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
64263127TNMG160404N-UP AC6145M16.53.81±0.05茶色16
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする