曜日別特売

スローアウェイチップ

スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタル

80°菱形ネガティブインサートです。

用途R溝/倣いタイプネガティブ切刃長さ(mm)19.3寸法D1(Φmm)7.94勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.10切刃(mm)19みぞ穴A切削領域中切削穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)±0.15ブレーカの有無なし使用インサート菱形[C]インサート厚さ(mm)6.35[06]頂角(°)80逃げ角(°)0[N]等級記号M内接円IC(mm)19.05内容量1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーティング
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64303359CNMA190612 AC4010KAC4010K1.2[12]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303368CNMA190612 AC4015KAC4015K1.2[12]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303377CNMA190616 AC4010KAC4010K1.6[16]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303386CNMA190616 AC4015KAC4015K1.6[16]
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする