曜日別特売

スローアウェイチップ

スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタル

倣い切削用の全周型ブレーカ。

タイプポジティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)-みぞ穴X切削領域粗切削コーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0]穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)-ブレーカすくい角(°)-15使用インサート円形[R]頂角(°)-逃げ角(°)7[C]等級記号M内容量1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
全10種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
寸法D1(Φmm)
切刃(mm)
コーティング
インサート厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64270416RCMX1606M0N-RP AC4010K16.05.216AC4010K6.35[06]
23,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64270425RCMX1606M0N-RP AC4015K16.05.216AC4015K6.35[06]
23,600
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
64288117RCMX2006M0N-RP AC5015S20.06.520AC5015S6.35[06]
31,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64288126RCMX2006M0N-RP AC5025S20.06.520AC5025S6.35[06]
31,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64305048RCMX1003M0N-RP AC4010K10.03.610AC4010K3.18[03]
9,700
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64305057RCMX1003M0N-RP AC4015K10.03.610AC4015K3.18[03]
9,700
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64321525RCMX1204M0N-RP AC4010K12.04.212AC4010K4.76[04]
13,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64321541RCMX1204M0N-RP AC4015K12.04.212AC4015K4.76[04]
13,700
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
64321568RCMX1204M0N-RP AC5015S12.04.212AC5015S4.76[04]
13,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64321577RCMX1204M0N-RP AC5025S12.04.212AC5025S4.76[04]
13,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする