スローアウェイチップ

スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタル

小切込み高送りに効果発揮。

タイプネガティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴GブレーカSU切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)13ブレーカの有無両面ブレーカ種類ポッキータイプインサート厚さ(mm)4.76[04]逃げ角(°)0[N]等級記号G内容量1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
全18種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
寸法D1(Φmm)
切刃(mm)
コーティング
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64267126CNGG120402N-SU AC5015S12.95.1612AC5015S0.2[02]
23,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64267135CNGG120402N-SU AC5025S12.95.1612AC5025S0.2[02]
23,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64267178CNGG120404N-SU AC5015S12.95.1612AC5015S0.4[04]
23,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64267187CNGG120404N-SU AC5025S12.95.1612AC5025S0.4[04]
23,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64267239CNGG120408N-SU AC5015S12.95.1612AC5015S0.8[08]
23,600
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
64267248CNGG120408N-SU AC5025S12.95.1612AC5025S0.8[08]
23,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64270556TNGG160402N-SU AC5015S16.53.8116AC5015S0.2[02]
18,800
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
64270565TNGG160402N-SU AC5025S16.53.8116AC5025S0.2[02]
18,800
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
64270748TNGG160404N-SU AC5015S16.53.8116AC5015S0.4[04]
18,800
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
64270757TNGG160404N-SU AC5025S16.53.8116AC5025S0.4[04]
18,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64270897TNGG160408N-SU AC5015S16.53.8116AC5015S0.8[08]
18,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64270906TNGG160408N-SU AC5025S16.53.8116AC5025S0.8[08]
18,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64276628DNGG150402N-SU AC5015S15.55.1615AC5015S0.2[02]
27,600
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
64276637DNGG150402N-SU AC5025S15.55.1615AC5025S0.2[02]
27,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64276680DNGG150404N-SU AC5015S15.55.1615AC5015S0.4[04]
27,600
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
64276689DNGG150404N-SU AC5025S15.55.1615AC5025S0.4[04]
27,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64276725DNGG150408N-SU AC5015S15.55.1615AC5015S0.8[08]
27,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64276741DNGG150408N-SU AC5025S15.55.1615AC5025S0.8[08]
27,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする