曜日別特売

スローアウェイチップ

スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタル

ネガティブインサートです。

用途R溝/倣い適合1切刃長さ(mm)19.3精度M寸法D1(Φmm)7.94勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.1切刃(mm)19コーナー半径(mm)1.2[12]穴の有無あり使用インサート菱形[C]商品タイプネガティブインサート厚さ(mm)6.35[06]頂角(°)80逃げ角(°)0[N]チップ溝・穴記号G内接円IC(mm)19.05内容量1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
全8種類を絞り込む
ブレーカ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
チップ色
コーティング
ブレーカ
ブレーカすくい角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64303395CNMG190612N-EG AC6135M茶色AC6135MEG0
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303411CNMG190612N-EG AC6145M茶色AC6145MEG0
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303420CNMG190612N-EG AC8115P金色AC8115PEG0
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303429CNMG190612N-EH AC6135M茶色AC6135MEH4
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303438CNMG190612N-EH AC6145M茶色AC6145MEH4
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303447CNMG190612N-EM AC6135M茶色AC6135MEM0
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303456CNMG190612N-EM AC6145M茶色AC6145MEM0
31,000
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
64303465CNMG190612N-EM AC8115P金色AC8115PEM0
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする