曜日別特売

スローアウェイチップ

スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタル

ネガティブインサートです。

用途重切削適合1精度M勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無あり商品タイプネガティブ逃げ角(°)0[N]チップ溝・穴記号M
注意
※画像は代表画像を使用しています。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
寸法D1(Φmm)
内接円許容差(mm)
チップ色
切刃(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64268395CNMM120408N-HG AC8115P1セット(10個)12.95.16±0.08金色12
18,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64268508CNMM120412N-HG AC8115P1セット(10個)12.95.16±0.08金色12
18,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64268675SNMM120408N-HG AC8115P1セット(10個)12.75.16±0.08金色12
18,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64268788SNMM120412N-HG AC8115P1セット(10個)12.75.16±0.08金色12
18,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64268901SNMM120416N-HG AC8115P1セット(10個)12.75.16±0.08金色12
18,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64276269CNMM190612N-HG AC8115P1セット(10個)19.37.94±0.1金色19
29,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64276400CNMM190616N-HG AC8115P1セット(10個)19.37.94±0.1金色19
29,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64276531CNMM190624N-HG AC8115P1セット(10個)19.37.94±0.1金色19
29,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64276768SNMM190612N-HG AC8115P1セット(10個)19.057.94±0.1金色19
29,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64276829SNMM190612N-MP AC6135M1セット(10個)19.057.94±0.1茶色19
29,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64276838SNMM190612N-MP AC6145M1セット(10個)19.057.94±0.1茶色19
29,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64276856SNMM190612N-MP AC8115P1セット(10個)19.057.94±0.1金色19
29,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64276890SNMM190616N-HG AC8115P1セット(10個)19.057.94±0.1金色19
29,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64276978SNMM190616N-MP AC6135M1セット(10個)19.057.94±0.1茶色19
29,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64276987SNMM190616N-MP AC6145M1セット(10個)19.057.94±0.1茶色19
29,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64277005SNMM190616N-MP AC8115P1セット(10個)19.057.94±0.1金色19
29,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64277030SNMM190624N-HG AC8115P1セット(10個)19.057.94±0.1金色19
29,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64280609CNMM160612N-HG AC8115P1セット(10個)16.16.35±0.1金色16
22,500
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
64281151CNMM160616N-HG AC8115P1セット(10個)16.16.35±0.1金色16
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64281300SNMM150612N-MP AC8115P1セット(10個)15.8756.35±0.1金色15
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64281318SNMM150616N-HG AC8115P1セット(10個)15.8756.35±0.1金色15
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64286139SNMM150616N-MP AC8115P1セット(10個)15.8756.35±0.1金色15
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64293455SNMM250724N-HP AC8115P1セット(10個)25.49.12±0.18金色25
53,400
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64293480SNMM250724N-HU AC8115P1セット(10個)25.49.12±0.18金色25
53,400
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64293498SNMM250724N-HW AC8115P1セット(10個)25.49.12±0.18金色25
53,400
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64293516SNMM250724N-MP AC8115P1セット(10個)25.49.12±0.18金色25
53,400
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64305705SNMM310924N-HP AC8115P1セット(5個)31.758.8±0.15金色31
53,500
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64305730SNMM310924N-HU AC8115P1セット(5個)31.758.8±0.15金色31
53,500
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64305748SNMM310924N-HW AC8115P1セット(5個)31.758.8±0.15金色31
53,500
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64305766SNMM310924N-MP AC8115P1セット(5個)31.758.8±0.15金色31
53,500
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64307629SNMM250924N-HP AC8115P1セット(10個)25.49.12±0.18金色25
59,700
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64307647SNMM250924N-HU AC8115P1セット(10個)25.49.12±0.18金色25
59,700
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64307665SNMM250924N-HW AC8115P1セット(10個)25.49.12±0.18金色25
59,700
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64307690SNMM250924N-MP AC8115P1セット(10個)25.49.12±0.18金色25
59,700
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする