スローアウェイチップ

スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタル

仕上げ~軽切削まで幅広い切込みに対応する切れ味重視型ブレーカ。

タイプポジティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴TブレーカSI切削領域軽切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無片面ブレーカ種類ポッキータイプ逃げ角(°)7[C]等級記号G内容量1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
寸法D1(Φmm)
切刃(mm)
コーティング
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64276016TCGT110204MN-SI AC1030U11.02.811AC1030U<0.4[04]
16,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64276025TCGT110204MN-SI AC5015S11.02.811AC5015S<0.4[04]
16,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64276041TCGT110204MN-SI AC5025S11.02.811AC5025S<0.4[04]
16,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64296341CCGT09T301MN-SI AC1030U9.74.409AC1030U<0.1[01]
25,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64296350CCGT09T301MN-SI AC5015S9.74.409AC5015S<0.1[01]
25,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64296359CCGT09T301MN-SI AC5025S9.74.409AC5025S<0.1[01]
25,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64296526CCGT09T302MN-SI AC1030U9.74.409AC1030U<0.2[02]
25,500
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
64296535CCGT09T302MN-SI AC5015S9.74.409AC5015S<0.2[02]
25,500
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
64296551CCGT09T302MN-SI AC5025S9.74.409AC5025S<0.2[02]
25,500
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
64296700CCGT09T304MN-SI AC1030U9.74.409AC1030U<0.4[04]
25,500
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
64296709CCGT09T304MN-SI AC5015S9.74.409AC5015S<0.4[04]
25,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64296718CCGT09T304MN-SI AC5025S9.74.409AC5025S<0.4[04]
25,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする