曜日別特売

スローアウェイチップ

スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタル

コーティング材種AC503Uとの組合せで焼入鋼の中粗加工が可能。
勝手なしの研ぎつけワイドブレーカ(すくい角4°)とシャープエッジにより発熱を抑制し、焼入鋼の大切込み加工(ap=1~3mm)を実現。
スムーズな切りくず排出が可能。

タイプネガティブ切刃長さ(mm)12.9寸法D1(Φmm)5.16勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)12コーティングAC503Uみぞ穴GブレーカGH切削領域焼入鋼軽切削コーナー半径(mm)0.8[08]穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)3ブレーカの有無両面使用インサート菱形[C]インサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)80逃げ角(°)0[N]等級記号G内接円IC(mm)12.70内容量1セット(10個)
注意
※80度菱形ネガチップのシリーズ画像です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64267230CNGG120408N-GH AC503U
23,600
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする