住友電工ハードメタル
スローアウェイチップ
六角形ネガティブインサートです。
タイプ
ネガティブ
切刃長さ(mm)
8.7
寸法D1(Φmm)
5.16
勝手
なし[N]
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
-
切刃(mm)
08
みぞ穴
A
切削領域
中切削
穴の有無
あり(円筒穴)
コーナー高さ許容差(mm)
-
ブレーカの有無
なし
使用インサート
等辺不等角六角形[W]
インサート厚さ(mm)
4.76[04]
頂角(°)
80
逃げ角(°)
0[N]
等級記号
M
内接円IC(mm)
12.70
内容量
1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーティング
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64322451
WNMA080408 AC4010K
AC4010K
0.8[08]
¥
11,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64322460
WNMA080408 AC4015K
AC4015K
0.8[08]
¥
11,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64322469
WNMA080412 AC4010K
AC4010K
1.2[12]
¥
11,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64322478
WNMA080412 AC4015K
AC4015K
1.2[12]
¥
11,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64322487
WNMA080416 AC4010K
AC4010K
1.6[16]
¥
11,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌日出荷
返品不可
64322496
WNMA080416 AC4015K
AC4015K
1.6[16]
¥
11,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください