曜日別特売

スローアウェイチップ

スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタル

切れ味の良いシャープエッジワイドブレーカ。

タイプネガティブ切刃長さ(mm)16.5寸法D1(Φmm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)16みぞ穴GブレーカFY切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無両面使用インサート正三角形[T]ブレーカ種類勝手付きインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)60逃げ角(°)0[N]等級記号G内接円IC(mm)9.525内容量1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
コーティング
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64270511TNGG160402L-FY AC1030U左[L]AC1030U0.2[02]
18,800
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
64270520TNGG160402L-FY AC5015S左[L]AC5015S0.2[02]
18,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64270529TNGG160402L-FY AC5025S左[L]AC5025S0.2[02]
18,800
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
64270626TNGG160402R-FY AC1030U右[R]AC1030U0.2[02]
18,800
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
64270635TNGG160402R-FY AC5015S右[R]AC5015S0.2[02]
18,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64270651TNGG160402R-FY AC5025S右[R]AC5025S0.2[02]
18,800
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
64270721TNGG160404L-FY AC1030U左[L]AC1030U0.4[04]
18,800
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
64270818TNGG160404R-FY AC1030U右[R]AC1030U0.4[04]
18,800
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
64270827TNGG160404R-FY AC5015S右[R]AC5015S0.4[04]
18,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64270836TNGG160404R-FY AC5025S右[R]AC5025S0.4[04]
18,800
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
64270879TNGG160408L-FY AC1030U左[L]AC1030U0.8[08]
18,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64270940TNGG160408R-FY AC1030U右[R]AC1030U0.8[08]
18,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする