曜日別特売

スローアウェイチップ

スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタル

正方形ネガティブインサートです。

勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13使用インサート正方形[S]頂角(°)90逃げ角(°)0[N]内容量1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
全26種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
内接円許容差(mm)
切刃(mm)
みぞ穴
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64288528SNMN120408 AC4010K12.70±0.0812N0.8[08]
17,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64289210SNMN120408 AC4015K12.70±0.0812N0.8[08]
17,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64290436SNMN120408 AC5015S12.70±0.0812N0.8[08]
17,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64290479SNMN120408 AC5025S12.70±0.0812N0.8[08]
17,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64290576SNMN120412 AC4010K12.70±0.0812N1.2[12]
17,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64290610SNMN120412 AC4015K12.70±0.0812N1.2[12]
17,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64290890SNMN120412 AC5015S12.70±0.0812N1.2[12]
17,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64290899SNMN120412 AC5025S12.70±0.0812N1.2[12]
17,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64290908SNMN120416 AC4010K12.70±0.0812N1.6[16]
17,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64290917SNMN120416 AC4015K12.70±0.0812N1.6[16]
17,200
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
64290951SNMN120416 AC5015S12.70±0.0812N1.6[16]
17,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64290960SNMN120416 AC5025S12.70±0.0812N1.6[16]
17,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64306999SNMA150612 AC4010K15.875±0.1015A1.2[12]
24,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64307008SNMA150612 AC4015K15.875±0.1015A1.2[12]
24,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64307026SNMA150616 AC4010K15.875±0.1015A1.6[16]
24,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64307035SNMA150616 AC4015K15.875±0.1015A1.6[16]
24,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64314306SNMA120404 AC4010K12.7±0.0812G0.4[04]
12,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64314315SNMA120404 AC4015K12.7±0.0812G0.4[04]
12,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64314340SNMA120408 AC4010K12.7±0.0812G0.4[04]
12,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64314349SNMA120408 AC4015K12.7±0.0812G0.4[04]
12,900
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
64314358SNMA120412 AC4010K12.7±0.0812G0.4[04]
12,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64314367SNMA120412 AC4015K12.7±0.0812G0.4[04]
12,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64314376SNMA120416 AC4010K12.7±0.0812G0.4[04]
12,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64314385SNMA120416 AC4015K12.7±0.0812G0.4[04]
12,900
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
64314401SNMA120420 AC4010K12.7±0.0812G0.4[04]
12,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64314410SNMA120420 AC4015K12.7±0.0812G0.4[04]
12,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする