曜日別特売

スローアウェイチップ

スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ - 住友電工ハードメタル

ネガティブインサートです。

用途粗切削適合1精度M勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカMP穴の有無ありブレーカすくい角(°)0商品タイプネガティブ逃げ角(°)0[N]チップ溝・穴記号M内容量1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
寸法D1(Φmm)
内接円許容差(mm)
チップ色
切刃(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64268456CNMM120408N-MP AC6135M12.95.16±0.08茶色12
18,300
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
64268465CNMM120408N-MP AC6145M12.95.16±0.08茶色12
18,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64268490CNMM120408N-MP AC8115P12.95.16±0.08金色12
18,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64268569CNMM120412N-MP AC6135M12.95.16±0.08茶色12
18,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64268578CNMM120412N-MP AC6145M12.95.16±0.08茶色12
18,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64268596CNMM120412N-MP AC8115P12.95.16±0.08金色12
18,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64268657CNMM120416N-MP AC8115P12.95.16±0.08金色12
18,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64268736SNMM120408N-MP AC6135M12.75.16±0.08茶色12
18,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64268745SNMM120408N-MP AC6145M12.75.16±0.08茶色12
18,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64268770SNMM120408N-MP AC8115P12.75.16±0.08金色12
18,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64268849SNMM120412N-MP AC6135M12.75.16±0.08茶色12
18,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64268858SNMM120412N-MP AC6145M12.75.16±0.08茶色12
18,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64268876SNMM120412N-MP AC8115P12.75.16±0.08金色12
18,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64268946SNMM120416N-MP AC8115P12.75.16±0.08金色12
18,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64276366CNMM190612N-MP AC8115P19.37.94±0.1金色19
29,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64276479CNMM190616N-MP AC6135M19.37.94±0.1茶色19
29,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64276488CNMM190616N-MP AC6145M19.37.94±0.1茶色19
29,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64276506CNMM190616N-MP AC8115P19.37.94±0.1金色19
29,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64276585CNMM190624N-MP AC6135M19.37.94±0.1茶色19
29,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64276601CNMM190624N-MP AC6145M19.37.94±0.1茶色19
29,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64276619CNMM190624N-MP AC8115P19.37.94±0.1金色19
29,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64281126CNMM160612N-MP AC8115P16.16.35±0.1金色16
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64281230CNMM160616N-MP AC8115P16.16.35±0.1金色16
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64288169DNMM150408N-MP AC8115P15.55.16±0.08金色15
21,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64288187DNMM150412N-MP AC8115P15.55.16±0.08金色15
21,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64288205DNMM150416N-MP AC8115P15.55.16±0.08金色15
21,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64292378DNMM150608N-MP AC8115P15.55.16±0.08金色15
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64292396DNMM150612N-MP AC8115P15.55.16±0.08金色15
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64292421DNMM150616N-MP AC8115P15.55.16±0.08金色15
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする