カッタチップ

カッタチップ - 住友電工ハードメタルカッタチップ - 住友電工ハードメタル

汎用型

用途鋼・ステンレス鋼・ダイス鋼・鋳鉄・非鉄金属の隅削り・高能率加工用、面取り用コーティング(ACU2500)適合カッターWFXC08000E型使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)3.175内容量1セット(10個)
注意
※非鉄金属の高能率加工時に刃先強度が不足する場合は、G型ブレーカ(ACK300)をお試しください。
※画像は代表画像を使用しています。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64320001SOMT080304PZER-G ACU25000.4
11,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
64320037SOMT080308PZER-G ACU25000.8
11,300
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
64320116SOMT080312PZER-G ACU25001.2
11,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
64323571SOET080304PZER-G ACU25000.4
14,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64323598SOET080308PZER-G ACU25000.8
14,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64323607SOET080312PZER-G ACU25001.2
14,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする