曜日別特売

ネピア トイレットロール 12ロール

ネピア トイレットロール 12ロール - 王子ネピアネピア トイレットロール 12ロール - 王子ネピアネピア トイレットロール 12ロール - 王子ネピアネピア トイレットロール 12ロール - 王子ネピア

ふんわりとやぶれにくさ・どっちも。
ふんわりなめらかさ製法とエンボス加工でやわらかさとなめらかさを実現。
丈夫でやぶれにくく、ふわっとプレミアムな肌ざわり。
フレッシュパルプ100%製品です。
バイオマスインキ、バイオマスフィルム採用。

FSC認証認定FSC認証番号C018118バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190206バイオマス配合率(%)10内容量1個(12ロール)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643464184901121210667シングル55
オープン
698
768(税込)
翌日出荷
返品不可
643464274901121274805ダブル30
オープン
698
768(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする