ネピア トイレットロール 1.5倍巻 8ロール ボタニカル

ネピア トイレットロール 1.5倍巻 8ロール ボタニカル - 王子ネピアネピア トイレットロール 1.5倍巻 8ロール ボタニカル - 王子ネピア

ふんわりとやぶれにくさ・どっちも。
ピンクとブルーのボタニカル柄のプリントロール
長さ1.5倍巻で交換回数減&省スペースに。
ふんわりなめらかさ製法と超密エンボス加工でやわらかさとなめらかさを実現。
丈夫でやぶれにくく、ふわっとプレミアムな肌ざわり。
フレッシュパルプ100%製品です。
バイオマスインキ、バイオマスフィルム採用。

タイプダブル長さ(m)37.5FSC認証認定FSC認証番号C018118バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190206バイオマス配合率(%)10内容量1個(8ロール)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643463914901121278025
オープン
699
769(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする