デオトイレ消臭・抗菌チップ天然木 飛び散らないねこ型チップ4.0L

デオトイレ消臭・抗菌チップ天然木 飛び散らないねこ型チップ4.0L ユニ・チャーム デオトイレ消臭・抗菌チップ天然木 飛び散らないねこ型チップ4.0L ユニ・チャーム

飛び散らない*5ねこ型チップ
ニオイ菌99.9%*2抑制
天然木*3で消臭
はっ水技術でふやけにくい
木素材だから、燃やせる*4
1ヶ月交換不要*1*1 愛猫1頭(体重8kgまで)のデオトイレ使用時。 *2ニオイ菌とは尿からアンモニアを発生させやすい菌のこと*3植林した木の端材を使用 *4居住地域のルールに従って処理してください *5デオサンド オシッコのあとに香りで消臭する砂 比

内容量1個(4L)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64346086 4520699039878
オープン
1,298
1,428 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする