曜日別特売

プラスプラス手提げキッチンポリ袋L半透明

プラスプラス手提げキッチンポリ袋L半透明 - オルディプラスプラス手提げキッチンポリ袋L半透明 - オルディプラスプラス手提げキッチンポリ袋L半透明 - オルディプラスプラス手提げキッチンポリ袋L半透明 - オルディプラスプラス手提げキッチンポリ袋L半透明 - オルディプラスプラス手提げキッチンポリ袋L半透明 - オルディプラスプラス手提げキッチンポリ袋L半透明 - オルディ

シャカシャカタイプの手提げポリ袋です。半透明。エンボス加工付き。保管に便利な紐付き。お手持ちのフックなどに吊り下げて収納できます。キッチンに引っ掛けておけばすぐに使えます。パッケージ下部に取り出し口付き。片手で簡単に袋を引き出せます。取っ手付きなので結んで袋を閉じやすい。食品衛生法適合商品だからカット野菜などの食品を直接入れて冷蔵保存できます。厚みのある野菜や果物、お皿に入ったままの食品も入れやすいです。

用途レジ袋 食品保存用 キッチン材質HD(高密度ポリエチレン)長さ(mm)約380幅(mm)約320(220+100)厚さ(mm)約0.008半透明サイズL内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64347416PP-TK-L
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする