曜日別特売

尿素10パーセントクリーム

尿素10パーセントクリーム - ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)尿素10パーセントクリーム - ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)

手足の荒れ、カサつきの緩和に。指先・かかと・ひじ・ひざに!角質層に水分を保持し、柔軟にする尿素10%配合。うるおい成分ヒアルロン酸+スクワラン配合。

医薬品医療機器等法指定医薬部外品
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6434373145505164936681個(100g)ジャータイプ
オープン
759
835(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
6434374045505164936751個(60g)チューブタイプ
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする