ファブリーズ
ファブリーズ 消臭芳香剤 トイレ用 プレミアム 消臭成分最高 フレッシュ・シトラスの香り 本体 詰め替え 各種
壁と床まで消臭+抗菌。約8週間続く。
用途
消臭:トイレ用
香り
フレッシュシトラス
危険物の類別
非危険物
注意
※使用期間中、本説明書きを保管しておく
※子供や認知症の方、ペットの手が届かないところに製品を保管、設置する
※その他使用上の注意および応急処置については香りパック裏台紙の記載をご覧ください
※使用状況により少量の香料が残ることがありますが、香りの広がりが弱くなったら、取り換えてください
※使用上の注意:用途以外に使用しない
※未開封の香りパックは外箱パッケージと一緒に保管する
※子供の手の届かないところに置く
※つめかえる際は、香りパックの端を持つなどして香料が皮膚に付着しないようにする
※ペットの近くに置かない
※認知症の方などの誤飲を防ぐため、置き場所に注意する
※本品は食べられない
※火気の付近で使用しない
※安定した所に置いて使用する
※直射日光の当たる所や、高温になる所での保管、使用は避ける
※電化製品の上などでは、熱くなることがあるため使用しない
※内容物がこぼれた場合はすぐに拭き取る
※壁や家具などのすぐ近くで使用しない
※まれに香料が色移りする場合がある
※使用期間中、本説明書きを保管しておく
※応急処置:もし、香料が誤って口に入った場合は、すぐに水を飲ませるなどの応急処置をし、医師に相談する
※万一、香料が皮膚についたり、目に入ったりした場合は、すぐに水で充分に洗い流す
※香料によってはオイルの色が多少変化することがありますが、品質に問題はありません
※火気注意
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64344966
4987176318312
1個(6mL)
本体
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
64344975
4987176343291
1セット(3個)
つめかえ3個パック
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
返品不可
64344991
4987176343352
1セット
本体+つめかえ1個パック
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください