トップファクトリー今治
今治タオル ハンカチポッケ 2枚入り
今治タオルブランドのハンカチポーチです。
化粧品や飴、小物などお好きなものを入れて持ち運べます。
片面ガーゼ・片面パイルなのでかさばらずコンパクトに鞄の中に入れられます。
入数(枚)
2
本体質量(g)
約13/枚
混率(%)
綿100
認定番号
今治マーク認定番号:第2024-2606号
本体寸法(cm)
約11.5×14.5
内容量
1セット
注意
※撮影環境により実際の商品と多少色が異なって見える場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64342121
-
レッド
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64342130
-
ベージュ
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64342139
-
レッド・ベージュ
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください