充電式ワークライトS 800 コンパクトサイズ しっかり明るいワークライト

充電式ワークライトS 800 コンパクトサイズ しっかり明るいワークライト - ELPA充電式ワークライトS 800 コンパクトサイズ しっかり明るいワークライト - ELPA充電式ワークライトS 800 コンパクトサイズ しっかり明るいワークライト - ELPA充電式ワークライトS 800 コンパクトサイズ しっかり明るいワークライト - ELPA

充電式ワークライトS 800 コンパクトサイズ しっかり明るいワークライト
HI&LOW 2段階調光+SOS点滅
スポット&ワイド2Way照射
本体が360°回転、マグネット付、三脚に取付可能で照らしたい場所を自在に照らせる
USB給電ポート搭載でスマホを充電可能、電池残量表示機能付き
コンパクトサイズ しっかり明るいワークライト
HI&LOW 2段階調光+SOS点滅
スポット&ワイド2Way照射
本体が360°回転、マグネット付、三脚に取付可能で照らしたい場所を自在に照らせる
USB給電ポート搭載でスマホを充電可能、電池残量表示機能付き

用途
コンパクトサイズ しっかり明るいワークライト
HI&LOW 2段階調光+SOS点滅
スポット&ワイド2Way照射
本体が360°回転、マグネット付、三脚に取付可能で照らしたい場所を自在に照らせる
USB給電ポート搭載でスマホを充電可能、電池残量表示機能付き
付属品USBケーブル1m(Type-A to Type-C)質量(g)約217(内蔵充電池含む、USBケーブル除く)保護等級IPX4(防沫形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)116×109×38(最大値)光源白色COB LED充電時間約4時間30分使用電池:充電式リチウムイオン電池 3.7V 3400mAh 12.58Wh※充電池の交換はできません。連続点灯時間HI 約3時間 /LOW 約5時間※満充電時明るさ(Lm)HI 約800 /LOW 約400※満充電時USB入力:DC5V/1A、出力:DC5V/1A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64348265DOP-PL08C
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする