電池長持ちコンパクトラジオ 防災用常備ラジオ 65mm大型スピーカー搭載 災害 情報収集 電池長持ち 長時間使用可能 防災
長時間の使用に最適
防災用常備ラジオに
65mm大型スピーカー搭載
災害時の情報収集に電池長持ちで安心
用途長時間の使用に最適
防災用常備ラジオに
65mm大型スピーカー搭載
災害時の情報収集に電池長持ちで安心
仕様同調方式:アナログ同調、受信周波数:AM:522~1620kHz、 FM:76~95MHz、スピーカー:直径65mm 丸型8Ω 1W、出力端子:Φ3.5mmステレオミニジャック、電源:DC3V 単一形アルカリ乾電池×2本(別売)、外形寸法(約):幅133×高さ91×奥行55(mm) (最大値)、質量:約230g(ストラップ含、電池除く)、電池持続時間(JEITA)、※アルカリ乾電池使用時、 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。、スピーカー使用時:AM 約800時間 / FM約650時間、 イヤホン使用時(目安):AM 約1000時間 / FM 約1000時間内容量1個