ファミリー・ライフ
「日本防炎協会認定」アルミ防災ずきん
燃えにくく衝撃吸収性が高い軽量防災ずきん
表地・裏地・中わたまで難燃素材で炎から頭部を守る!
耳穴付きで音が聞こえやすい
あご止めゴム付
普段は座布団にも
ネームプレート付
材質
表地:ポリエステル100%(アルミ蒸着)、裏地:モダクリル(カネカロン)50%・ポリエステル50%、中わた:ポリエステル100%(難燃性わた使用)
質量(g)
(約)250
寸法(幅W×奥行D)(cm)
(約)30×46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64349157
a35441
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください