ジャストコーポレーション
クリアファイル【A4/透明】
大定番のクリアファイル。書類保管や郵送時の書類保護にと幅広く使えます!
用途
業務用、オフィスサプライとしてのご利用にお薦め
材質
PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)
0.2
入数(枚)
100(1箱)
規格
A4
寸法(縦×横)(mm)
310×220
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64359946
SH22-CL
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください