KUROKIN(黒金)
テコペン偏芯パワーペンチ
先端部に施された斜めカット(16.5度)の形状により、テコの原理を最大限に活用。
少ない力でステップルを引き抜くことができ、効率的に作業を進められます。
落下防止コード取付用シャックル付。
用途
ステップルの引き抜きや、ピアノ線・鉄線・VVF線などの切断などに。
仕様
先端斜めカット形状(16.5度)・落下防止コード取付用シャックル付
色
ブラック/ゴールド
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
切断能力(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64352526
3000SP-200BG
200
ピアノ線:Φ1.6●鉄線:Φ3.4●VVF線:2.0×3芯
¥
10,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
64352535
3000SP-225BG
225
ピアノ線:Φ2.0●鉄線:Φ3.6●VVF線:2.6×3芯
¥
10,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください