付属品充電・給電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)材質ABS電源DC5V 1A(充電・給電両対応)本体質量(g)約257全光束(Lm)前面ライト:約130/ランタン:最大約200光源前面ライト:白色LED(交換不可)/ランタン:白色LED、電球色LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2400mAh(交換不可)使用環境温度(℃)0~35充電時間(時間)約4(残量ゼロから満充電まで)防水仕様IPX4(防飛まつ仕様)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×170×105連続点灯時間(時間)約6(前面ライト)/約5(ランタン)内容量1個