曜日別特売

しっかり削れるミニえんぴつけずり

しっかり削れるミニえんぴつけずり - デビカしっかり削れるミニえんぴつけずり - デビカしっかり削れるミニえんぴつけずり - デビカしっかり削れるミニえんぴつけずり - デビカしっかり削れるミニえんぴつけずり - デビカしっかり削れるミニえんぴつけずり - デビカしっかり削れるミニえんぴつけずり - デビカしっかり削れるミニえんぴつけずり - デビカ

コンパクトサイズなのにしっかり削れる
しっかり削れるらせん刃を採用。
ダイヤルを回して芯先の太さ(太い・細い)を選べます。
ムダ削り防止機能付き。
ダイヤルを押して、詰まった芯を簡単に除去。
3種類の形状の鉛筆に対応(直径7~8mm)

材質本体:ABS、クズケース:PS質量(g)131(包装資材含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×97×81切削範囲(mm)長さ約60まで内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品単体64352185043750ブルーブラック
800
689
758(税込)
4日以内出荷
商品単体64352201043751ミントパープル
800
689
758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする