曜日別特売

USB充電式LED強力ライト&ランタン

USB充電式LED強力ライト&ランタン - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USB充電式LED強力ライト&ランタン - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USB充電式LED強力ライト&ランタン - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USB充電式LED強力ライト&ランタン - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USB充電式LED強力ライト&ランタン - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USB充電式LED強力ライト&ランタン - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USB充電式LED強力ライト&ランタン - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
付属品充電・給電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)材質ABS電源DC5V 1A(充電・給電両対応)本体質量(g)約284全光束(Lm)前面ライト:最大約250/側面ランタン:最大約100光源前面ライト:白色LED(交換不可)/側面ランタン:白色LED、電球色LED 、赤色LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh(交換不可)使用環境温度(℃)0~35充電時間(時間)約4(残量ゼロから満充電まで)防水仕様IPX4(防飛まつ仕様)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×103×178連続点灯時間(時間)約3.5(前面ライト最大)/約8(側面ランタン)内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64349306LA4S2504GN
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥500/税込¥550
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする