YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
USB充電式LED強力ライト&ワークライト
材質
ABS
使用環境温度(℃)
0~35
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
電源
本体質量(g)
全光束(Lm)
光源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64349315
LA4S2104GN
充電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)
DC5V 1A(本体充電のみ)
約280
前面ライト:最大約210/側面ライト:最大約190
前面ライト:白色LED/側面ライト:白色LED(交換不可)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64349331
LA4S330GN
充電・給電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)、ストラップ
DC5V 1A(充電・給電両対応)
約271
前面ライト:最大約230/底面ランタン:最大約330
前面ライト:白色LED/底面ランタン:白色&赤色LED(交換不可)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。