YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
充電式サイクルライト
付属品
USBケーブル(Type- C→Type-A、コード長50cm)
材質
アルミ+ABS
本体質量(g)
約88
全光束(Lm)
約350
光源
白色LED1灯&アンバーLED2灯(交換不可)
バッテリー
リチウムポリマー電池 1200mAh(交換不可)
使用環境温度(℃)
0~35
充電時間(時間)
約2.5(残量ゼロから満充電まで)
防水仕様
IPX4(防飛まつ仕様)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×27×75(取付バンド除く)
連続点灯時間(時間)
約3.5(連続点滅:約10)
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64349340
L4B3504BK
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
1
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません