曜日別特売

ジップロック お手軽バッグ

ジップロック お手軽バッグ - 旭化成ホームプロダクツ
(1件のレビュー)

2種類のジッパーで、簡単・スムーズな開閉性と高い密封性を両立しました。冷凍から電子レンジ解凍まで使えます。

厚さ(mm)0.03サイズS寸法(横×縦)(mm)165×150内容量1個(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643510204901670117622
オープン
699
769(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64351020
2025-12-18
用途: 飲食店での食材の小分け
Cafe Karanos飲食業

2重ジッパーなので汁気のあるものでも漏れないのがよいです。大量に入っていてコスパもいいです。かなり薄手なので強度はあまりないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする