防水型マルチボックス

防水型マルチボックス - アメリカン電機

引掛形60Aフランジコンセント・フランジインレットが取付可能な、パネルカット加工およびねじ穴加工済みの防水形プルボックスです。
あらかじめ器具取付用の穴開け加工がされているため、器具設置の際の省力化や作業時間の短縮に大きく貢献します。
材質はステンレス製で、内部に送りができる接地端子座が設置されています。国土交通省仕様・民間仕様対応品です。
器具取付ねじとフランジナットが4セット付属しています。

仕様接地端子座付付属品器具取付ねじ+M5フランジナット 4セット銀色対応国土交通省仕様・民間仕様対応防塵防水性能IPX5適合品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64349376MBW8000
62,100
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする