曜日別特売

LED吊り下げライト

LED吊り下げライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED吊り下げライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED吊り下げライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED吊り下げライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

USB充電方式
明るさ2段階調節

付属品充電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)材質ABS・PET品名LED吊り下げライト昼白色本体質量(g)約156全光束(Lm)約120(最大値)光源LED白色(交換不可)使用環境温度(℃)0~35電池寿命高照度:約2.5時間/低照度:約5時間充電時間(時間)USB 約2.5バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 1200(交換不可)防水仕様IPX4(防飛まつ仕様)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×75×180内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64349270LA4S1204BK
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥500/税込¥550
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする