尾崎亀商店
KOオリジナルトンボ25mm~Y魂~
主にアスファルト防水および断熱材の施工後のラスの貼り付けに用いられています。
用途
ラスの貼り付け
寸法(mm)
【ピン】25
材質(底部)
ステンレス
材質(ピン)
アルミ
底面(Φmm)
23
内容量
1ケース(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64353235
81099
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください