タカチ電機工業
プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ
材質
PA66GF(UL94V-0)・TPE
質量(g)
31.4
ソケットorプラグ
プラグ/ソケット
定格電圧(V)
最大AC500
定格電流(A)
最大17.5
保護等級
IP68
寸法(Φ×mm)
23×85
適合ケーブル外径(Φmm)
7~12
接触抵抗(mΩ)
5以下
定格インパルス耐電圧(kV)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.5~4.0
極数(P)
2
挿抜回数
1000回
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64363796
THB387-2P
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660