曜日別特売

こたつテーブル 掛敷布団セット

こたつテーブル 掛敷布団セット - YAMAZEN(山善)こたつテーブル 掛敷布団セット - YAMAZEN(山善)こたつテーブル 掛敷布団セット - YAMAZEN(山善)こたつテーブル 掛敷布団セット - YAMAZEN(山善)こたつテーブル 掛敷布団セット - YAMAZEN(山善)こたつテーブル 掛敷布団セット - YAMAZEN(山善)こたつテーブル 掛敷布団セット - YAMAZEN(山善)こたつテーブル 掛敷布団セット - YAMAZEN(山善)

こたつ本体・掛け布団・敷き布団の3点セット
電源コード:中間スイッチ付き 丸打ちコードタイプ3m
継脚はドライバーで調節可能
【こたつ布団】
ピーチスキンとフランネルの2種類の生地よりお選びいただけます
収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納

用途こたつ、テーブルとして。こたつセット 布団セット 掛敷布団セット電源(V)100 (50Hz/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D)(cm)掛け布団:200×240、敷き布団:200×240内容量1セット
注意
※お手入れは品質表示に従って行ってください。誤ったお手入れは、品質低下・破損の原因となります。
※電気代は電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全20種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
ヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
1時間あたりの電気代目安(円)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64364381WG-1055H(WW)+AKFS-2024(BR)ピーチスキン/ブラウン、こたつ本体:ホワイトウォッシュ、こたつ布団:ブラウンピーチスキンMS-303H105×75×36(継脚時高さ41)(強)5、(弱)2.5
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64364390WG-1055H(WW)+AKFS-2024(NV)ピーチスキン/ネイビー、こたつ本体:ホワイトウォッシュ、こたつ布団:ネイビーピーチスキンMS-303H105×75×36(継脚時高さ41)(強)5、(弱)2.5
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64364399WG-1055H(WW)+AKFS-2024(BE)ピーチスキン/ベージュ、こたつ本体:ホワイトウォッシュ、こたつ布団:ベージュピーチスキンMS-303H105×75×36(継脚時高さ41)(強)5、(弱)2.5
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64364408WG-1055H(WW)+KY-HKR12080(MBR)フランネル/ブラウン、こたつ本体:ホワイトウォッシュ、こたつ布団:ブラウンフランネルMS-303H105×75×36(継脚時高さ41)(強)5、(弱)2.5
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64364417WG-1055H(WW)+KY-HKR12080(IV)フランネル/アイボリー、こたつ本体:ホワイトウォッシュ、こたつ布団:アイボリーフランネルMS-303H105×75×36(継脚時高さ41)(強)5、(弱)2.5
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64364426WG-1055H(MB)+AKFS-2024(BR)ピーチスキン/ブラウン、こたつ本体:ブラウン、こたつ布団:ブラウンピーチスキンMS-303H105×75×36(継脚時高さ41)(強)5、(弱)2.5
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64364435WG-1055H(MB)+AKFS-2024(NV)ピーチスキン/ネイビー、こたつ本体:ブラウン、こたつ布団:ネイビーピーチスキンMS-303H105×75×36(継脚時高さ41)(強)5、(弱)2.5
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64364451WG-1055H(MB)+AKFS-2024(BE)ピーチスキン/ベージュ、こたつ本体:ブラウン、こたつ布団:ベージュピーチスキンMS-303H105×75×36(継脚時高さ41)(強)5、(弱)2.5
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64364460WG-1055H(MB)+KY-HKR12080(MBR)フランネル/ブラウン、こたつ本体:ブラウン、こたつ布団:ブラウンフランネルMS-303H105×75×36(継脚時高さ41)(強)5、(弱)2.5
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64364469WG-1055H(MB)+KY-HKR12080(IV)フランネル/アイボリー、こたつ本体:ブラウン、こたつ布団:アイボリーフランネルMS-303H105×75×36(継脚時高さ41)(強)5、(弱)2.5
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64364478WG-F1205H(WW)+AKFS-2024(BR)ピーチスキン/ブラウン、こたつ本体:ホワイトウォッシュ、こたつ布団:ブラウンピーチスキンMSU-501H120×80×36(継脚時高さ41)(強)5.3、(弱)2.5
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64364487WG-F1205H(WW)+AKFS-2024(NV)ピーチスキン/ネイビー、こたつ本体:ホワイトウォッシュ、こたつ布団:ネイビーピーチスキンMSU-501H120×80×36(継脚時高さ41)(強)5.3、(弱)2.5
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64364496WG-F1205H(WW)+AKFS-2024(BE)ピーチスキン/ベージュ、こたつ本体:ホワイトウォッシュ、こたつ布団:ベージュピーチスキンMSU-501H120×80×36(継脚時高さ41)(強)5.3、(弱)2.5
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64364505WG-F1205H(WW)+KY-HKR12080(MBR)フランネル/ブラウン、こたつ本体:ホワイトウォッシュ、こたつ布団:ブラウンフランネルMSU-501H120×80×36(継脚時高さ41)(強)5.3、(弱)2.5
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64364521WG-F1205H(WW)+KY-HKR12080(IV)フランネル/アイボリー、こたつ本体:ホワイトウォッシュ、こたつ布団:アイボリーフランネルMSU-501H120×80×36(継脚時高さ41)(強)5.3、(弱)2.5
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64364530WG-F1205H(MB)+AKFS-2024(BR)ピーチスキン/ブラウン、こたつ本体:ブラウン、こたつ布団:ブラウンピーチスキンMSU-501H120×80×36(継脚時高さ41)(強)5.3、(弱)2.5
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64364539WG-F1205H(MB)+AKFS-2024(NV)ピーチスキン/ネイビー、こたつ本体:ブラウン、こたつ布団:ネイビーピーチスキンMSU-501H120×80×36(継脚時高さ41)(強)5.3、(弱)2.5
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64364548WG-F1205H(MB)+AKFS-2024(BE)ピーチスキン/ベージュ、こたつ本体:ブラウン、こたつ布団:ベージュピーチスキンMSU-501H120×80×36(継脚時高さ41)(強)5.3、(弱)2.5
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64364557WG-F1205H(MB)+KY-HKR12080(MBR)フランネル/ブラウン、こたつ本体:ブラウン、こたつ布団:ブラウンフランネルMSU-501H120×80×36(継脚時高さ41)(強)5.3、(弱)2.5
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64364566WG-F1205H(MB)+KY-HKR12080(IV)フランネル/アイボリー、こたつ本体:ブラウン、こたつ布団:アイボリーフランネルMSU-501H120×80×36(継脚時高さ41)(強)5.3、(弱)2.5
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする