スピードコントローラメーターアウト(ライトグレー仕様)

スピードコントローラメーターアウト(ライトグレー仕様) - PISCO(ピスコ)スピードコントローラメーターアウト(ライトグレー仕様) - PISCO(ピスコ)スピードコントローラメーターアウト(ライトグレー仕様) - PISCO(ピスコ)スピードコントローラメーターアウト(ライトグレー仕様) - PISCO(ピスコ)スピードコントローラメーターアウト(ライトグレー仕様) - PISCO(ピスコ)スピードコントローラメーターアウト(ライトグレー仕様) - PISCO(ピスコ)スピードコントローラメーターアウト(ライトグレー仕様) - PISCO(ピスコ)スピードコントローラメーターアウト(ライトグレー仕様) - PISCO(ピスコ)

最もスタンダードな駆動機器の速度制御弁。
チューブの取出方向が自由。
樹脂本体が回転しチューブの取出方向を変更できます。

材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)、開放リング:ポリアセタール(POM)、ロックナット:アルミニウム、ニードル:黄銅+ニッケルメッキ形状エルボ樹脂本体・開放リング:ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9制御方式メーターアウト使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※テーパーネジタイプのL1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径D(Φmm)
寸法R
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
画像はJSC3-M5Aとなります。実際の商品は樹脂本体/開放リングはライトグレーとなります。64356096JSC3-M5AW3M5×0.8
1,045
839
923(税込)
15日以内出荷
返品不可
画像はJSC3-M3Aとなります。実際の商品は樹脂本体/開放リングはライトグレーとなります。64356139JSC3-M3AW3M3×0.5
1,507
1,198
1,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
画像はJSC4-M3Aとなります。実際の商品は樹脂本体/開放リングはライトグレーとなります。64356148JSC4-M3AW4M3×0.5
1,507
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
寸法図64356200JSC4-02AW4R1/4
1,815
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
画像はJSC10-02Aとなります。実際の商品は樹脂本体/開放リングはライトグレーとなります。64356209JSC10-02AW10R1/4
1,925
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
画像はJSC6-03Aとなります。実際の商品は樹脂本体/開放リングはライトグレーとなります。64356227JSC6-03AW6R3/8
2,035
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
画像はJSC10-03Aとなります。実際の商品は樹脂本体/開放リングはライトグレーとなります。64356245JSC10-03AW10R3/8
2,145
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
画像はJSC8-03Aとなります。実際の商品は樹脂本体/開放リングはライトグレーとなります。64356261JSC8-03AW8R3/8
2,145
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
画像はJSC8-04Aとなります。実際の商品は樹脂本体/開放リングはライトグレーとなります。64356288JSC8-04AW8R1/2
2,310
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
画像はJSC12-03Aとなります。実際の商品は樹脂本体/開放リングはライトグレーとなります。64356297JSC12-03AW12R3/8
2,365
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
画像はJSC10-04Aとなります。実際の商品は樹脂本体/開放リングはライトグレーとなります。64356315JSC10-04AW10R1/2
2,420
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
画像はJSC12-04Aとなります。実際の商品は樹脂本体/開放リングはライトグレーとなります。64356340JSC12-04AW12R1/2
2,475
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする