PISCO(ピスコ)
スピードコントローラメーターイン(ライトグレー仕様)
最もスタンダードな駆動機器の速度制御弁。
チューブの取出方向が自由。
樹脂本体が回転しチューブの取出方向を変更できます。
材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)、開放リング:ポリアセタール(POM)、ロックナット:アルミニウム、ニードル:黄銅+ニッケルメッキ
形状
エルボ
色
樹脂本体・開放リング:ライトグレー
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.9
制御方式
メーターイン
使用流体
空気
逆止弁作動圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※テーパーネジタイプのL1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法X(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64356105
JSC4-M5BW
7.2
max.26.8 min.24.1
2.9
max.29.7 min.27
9.8
¥
1,045
¥
839
¥
923
(税込)
15日以内出荷
返品不可
64356121
JSC3-M5BW
7.3
max.26.8 min.24.1
2.9
max.29.7 min.27
9.8
¥
1,045
¥
839
¥
923
(税込)
15日以内出荷
返品不可
64356130
JSC4-01BW
17
max.37.5 min.30.9
8
max.41.5 min.34.9
9.8
¥
1,375
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
15日以内出荷
返品不可
64356157
JSC4-M3BW
6.6
max.26.7 min.24
6.6
max.29.2 min.26.5
9.8
¥
1,507
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
15日以内出荷
返品不可
64356166
JSC6-02BW
35
max.42.8 min.36.1
11.1
max.48.9 min.42.2
11.8
¥
1,595
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
15日以内出荷
返品不可
64356175
JSC8-01BW
21
max.37.5 min.30.9
8
max.41.5 min.34.9
13.8
¥
1,595
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
15日以内出荷
返品不可
64356191
JSC8-02BW
38
max.42.8 min.36.1
11.1
max.48.9 min.42.2
13.8
¥
1,705
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
15日以内出荷
返品不可
64356218
JSC10-02BW
41
max.42.8 min.36.1
11.1
max.48.9 min.42.2
16.8
¥
1,925
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
15日以内出荷
返品不可
64356236
JSC6-03BW
65
max.48 min.40.5
13.2
max.54.4 min.46.9
11.8
¥
2,035
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
15日以内出荷
返品不可
64356270
JSC10-03BW
69
max.48 min.40.5
13.2
max.54.4 min.46.9
16.8
¥
2,145
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
64356279
JSC8-03BW
65
max.48 min.40.5
13.2
max.54.4 min.46.9
13.8
¥
2,145
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
64356306
JSC12-03BW
72
max.48 min.40.5
13.2
max.54.4 min.46.9
19.8
¥
2,365
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
15日以内出荷
返品不可
64356331
JSC10-04BW
104
max.51.5 min.44.2
16
max.59.7 min.52.4
16.8
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
15日以内出荷
返品不可
64356349
JSC12-04BW
107
max.51.5 min.44.2
16
max.59.7 min.52.4
19.8
¥
2,475
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください